text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSS-E BSC 3/8


Artikelnummer 1U250550
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 16
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 16
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 26
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Draadmaat (inch) 3/8 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1U250550
EAN 4022835794226
UBB 500691079155
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 79422
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.