Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2Y363581
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
Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSS-E BSC 1
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2Y363581
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
24
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
24
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
24
Sleutelvierkant (mm)
14.5
Draadmaat (inch)
1 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Y363581
EAN
4022835794257
UBB
500691079726
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
79425