text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A M5


Artikelnummer 4M428293
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 8
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 8
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4M428293
EAN 4022835297345
UBB 500690957633
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 29734
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.