Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9Z466462
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
Völkel Machinetap DIN 371 N/A M4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9Z466462
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
7
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
7
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
7
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
7
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
3.4
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Z466462
EAN
4022835297307
UBB
500690957484
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
29730