Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6I509787
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
Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE VAP 8X1.25
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6I509787
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
14
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
14
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
6.2
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6I509787
EAN
4022835317746
UBB
500513517788
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
31774