text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE VAP 6X1.0


Artikelnummer 5Y979025
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 19
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 19
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5Y979025
EAN 4022835315735
UBB 500513517457
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 31573
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.