text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE VAP 4X0.7 B C 35° RSP

Op bestelling

Artikelnummer 9K826478
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9K826478
EAN 4022835315711
UBB 500513517036
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 31571
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.