text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE-PM 6X1.0 B


Artikelnummer 8C406094
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Spoed schroefdraad (mm) 1
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8C406094
EAN 4022835301349
UBB 500513432053
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 30134
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.