text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE-PM 4X0.7 B


Artikelnummer 7H722366
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 7
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 7
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 7
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 7
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7H722366
EAN 4022835301325
UBB 500513431634
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 30132
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.