text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE 9 B


Artikelnummer 1Z996807
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z996807
EAN 4022835385448
UBB 500513394923
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 38544
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.