Machinetappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
4J342896
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
Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE 8X32 C 35° RSP
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
4J342896
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
13
Draadmaat
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
13
Draadmaat
8
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
32
Sleutelvierkant (mm)
3.4
Merk
Völkel
HS- en goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4J342896
EAN
4022835745082
UBB
500513397249
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
74508