text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE 8X1.25


Artikelnummer 6B948351
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6B948351
EAN 4022835320142
UBB 500513430495
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 32014
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.