text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE 8X1.25 C 40° RSP


Artikelnummer 3S520035
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 14
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 14
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal HSS-E
Ring identificatiekleur Geel
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3S520035
EAN 4022835365426
UBB 500513527357
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 36542
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.