Machinetappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
5T396861
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
Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE 8X1.25 C 35° RSP
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
5T396861
D (mm)
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
120
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
D (mm)
8
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
120
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Draadmaat
8
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
6.2
Linkse draad
Nee
Basic material
HSS-E
Merk
Völkel
Aansluiting
6.2
Nuttige lengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
120
Schachtafmeting
8
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
371
Artikelnummers
Artikelnummer
5T396861
EAN
4022835320241
UBB
500513430560
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
32024