Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5Z076094
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
Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE 7/16X14 2.1/2
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5Z076094
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
22
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
22
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
14
Sleutelvierkant (mm)
9
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Z076094
EAN
4022835705208
UBB
500513392299
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
70520