Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7Z207582
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
Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE 6X40 B
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7Z207582
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
12
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
4
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
12
Draadmaat
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
12
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
4
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
12
Draadmaat
6
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
40
Sleutelvierkant (mm)
3
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7Z207582
EAN
4022835765066
UBB
500513398239
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
76506