text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE 6X1.0 C 40° RSP


Artikelnummer 3N898372
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Spoed schroefdraad (mm) 1
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal HSS-E
Ring identificatiekleur Geel
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3N898372
EAN 4022835365389
UBB 500513527274
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 36538
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.