text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE 6X1.0 C 35° RSP


Artikelnummer 6H286905
D (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 150
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 6
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 150
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 35
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Basic material HSS-E
Merk Völkel
Aansluiting 4.9
Nuttige lengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 150
Schachtafmeting 6
Type Machine Tap

Normeringen

DIN 371

Artikelnummers

Artikelnummer 6H286905
EAN 4022835320630
UBB 500513430230
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 32063
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.