text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE 6X1.0 B


Objednací číslo 9C007912
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 120
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 19
Spoed schroefdraad (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 120
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 19
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9C007912
EAN 4022835320234
UBB 500513429836
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 32023
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.