Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
3F386974
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
Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE 5X44 C 35° RSP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3F386974
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
11
Draadmaat
5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
11
Draadmaat
5
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
44
Sleutelvierkant (mm)
2.7
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3F386974
EAN
4022835765059
UBB
500513398072
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
76505