text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE 5X40 C 35° RSP


Artikelnummer 1T581101
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 11
Draadmaat 5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 11
Draadmaat 5
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 40
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1T581101
EAN 4022835745051
UBB 500513396829
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 74505
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.