text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE 5X0.8


Artikelnummer 0H368884
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 8
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 8
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0H368884
EAN 4022835320425
UBB 500513429349
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 32042
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.