text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE 5X0.8 2.1/2


Artikelnummer 4T050013
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4T050013
EAN 4022835325345
UBB 500513477439
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 32534
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.