text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE 5/16X24 C 35° RSP


Artikelnummer 8Q493544
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 17
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 17
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 17
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 17
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 24
Ring identificatiekleur Wit
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q493544
EAN 4022835359661
UBB 500513521640
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 35966
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.