Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9F596461
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
Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE 5/16X18 B
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9F596461
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
20
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
20
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
18
Ring identificatiekleur
Wit
Sleutelvierkant (mm)
6.2
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9F596461
EAN
4022835359463
UBB
500513521079
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
35946