Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2K249701
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
Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE 4X40 B
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2K249701
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
10
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
10
Draadmaat
4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
10
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
10
Draadmaat
4
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
40
Sleutelvierkant (mm)
2.7
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2K249701
EAN
4022835745044
UBB
500513396662
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
74504