text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE 4X0.7 links B


Artikelnummer 6B118056
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6B118056
EAN 4022835335306
UBB 500513447994
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 33530
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.