text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE 3X0.5


Artikelnummer 3Q922218
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 11
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 11
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q922218
EAN 4022835320104
UBB 500513428192
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 32010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.