Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7L291517
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
Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE 3/8X24
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7L291517
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
18
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
18
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
18
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
18
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
24
Ring identificatiekleur
Wit
Sleutelvierkant (mm)
7
Draadmaat (inch)
3/8 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7L291517
EAN
4022835359678
UBB
500513521491
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
35967