text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE 3/8X16 B


Artikelnummer 4Y729743
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 22
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 22
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 16
Ring identificatiekleur Wit
Sleutelvierkant (mm) 7
Draadmaat (inch) 3/8 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y729743
EAN 4022835359470
UBB 500513520816
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 35947
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.