text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE 3.5X0.6 C 35° RSP


Artikelnummer 1Z634100
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 4
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.6
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 4
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.6
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 3
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z634100
EAN 4022835376286
UBB 500513394501
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 37628
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.