Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1U420088
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
Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE 2X0.4 C 35° RSP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1U420088
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
8
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
2.8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
8
Spoed schroefdraad (mm)
0.4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
8
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
2.8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
8
Spoed schroefdraad (mm)
0.4
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
2.1
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1U420088
EAN
4022835375166
UBB
500513394352
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
37516