text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE 2.5X0.45 B


Artikelnummer 3D512328
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 9
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 9
Spoed schroefdraad (mm) 0.45
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 9
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 9
Spoed schroefdraad (mm) 0.45
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 2.1
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3D512328
EAN 4022835375227
UBB 500513394196
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 37522
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.