text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE 12X28 C 35° RSP


Artikelnummer 4I771890
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 16
Draadmaat 12
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 16
Draadmaat 12
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 28
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4I771890
EAN 4022835765127
UBB 500513397652
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 76512
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.