Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2D323308
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
Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE 10X32 B
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2D323308
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
15
Draadmaat
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
15
Draadmaat
10
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
32
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2D323308
EAN
4022835765103
UBB
500513397405
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
76510