text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE 10X24 B


Artikelnummer 2E675458
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 15
Draadmaat 10
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 15
Draadmaat 10
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 24
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2E675458
EAN 4022835745105
UBB 500513396258
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 74510
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.