text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE 10X1.5


Referência 1L865268
D (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 150
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 10
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 150
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 8
Linkse draad Nee
Basic material HSS-E
Merk Völkel
Aansluiting 8.0
Nuttige lengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 150
Schachtafmeting 10
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Padrões

DIN 371

Números do artigo

Referência 1L865268
EAN 4022835320357
UBB 500513426949
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 32035
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.