Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8Q817187
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
Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E UNF 5/16
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8Q817187
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
17
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
17
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
17
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
17
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
24
Sleutelvierkant (mm)
6.2
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Q817187
EAN
4022835765165
UBB
500691057946
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
76516