text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E UNF 3/8


Numer artykułu 5Q315410
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 18
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 18
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 24
Kwadrat klucza (mm) 7
Rozmiar gwintu (cale) 3/8 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5Q315410
EAN 4022835765189
UBB 500691058100
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 76518
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.