Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9T327806
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
Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E UNC 5/16
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9T327806
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
14
Aantal snijmessen
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
14
Aantal snijmessen
2
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
18
Ring identificatiekleur
Geel
Sleutelvierkant (mm)
6.2
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9T327806
EAN
4022835365815
UBB
500699965801
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
36581