Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5E283713
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
Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E UNC 5/16
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5E283713
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
20
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
20
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
18
Sleutelvierkant (mm)
6.2
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5E283713
EAN
4022835745167
UBB
500691053986
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
74516