Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7P231674
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
Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E UNC 3/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7P231674
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
16
Aantal snijmessen
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
16
Aantal snijmessen
2
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
16
Ring identificatiekleur
Geel
Sleutelvierkant (mm)
7
Draadmaat (inch)
3/8 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7P231674
EAN
4022835365822
UBB
500699965983
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
36582