text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
3L882172
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
Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E UNC 3/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3L882172
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
16
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
16
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
16
Sleutelvierkant (mm)
7
Draadmaat (inch)
3/8 inch
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3L882172
EAN
4022835747185
UBB
500691054711
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
74718