Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2E168035
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
Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E UNC 3/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2E168035
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
22
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
22
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
16
Sleutelvierkant (mm)
7
Draadmaat (inch)
3/8 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2E168035
EAN
4022835745181
UBB
500691054141
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
74518