text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E UNC 1/4


Artikelnummer 7P541194
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 13
Geschikt voor potgaten Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 13
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 20
Ring identificatiekleur Geel
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Draadmaat (inch) 1/4 inch
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7P541194
EAN 4022835365808
UBB 500699965728
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 36580
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.