Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
3T751674
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
Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E UNC 1/4
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3T751674
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
13
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
13
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
20
Sleutelvierkant (mm)
5.5
Draadmaat (inch)
1/4 inch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3T751674
EAN
4022835747147
UBB
500691054307
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
74714