text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M8


Artikelnummer 8S582809
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8S582809
EAN 4022835354437
UBB 500690976609
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 35443
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.