text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M8


Cikkszám 8K932524
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 8K932524
EAN 4022835354420
UBB 500690976450
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 35442
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.