text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M8


Cikkszám 8J198654
D (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 150
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 8
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 150
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Basic material HSS-E
Merk Völkel
Aansluiting 4.9
Nuttige lengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 150
Schachtafmeting 6
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Cikkszámok

Cikkszám 8J198654
EAN 4022835320746
UBB 500690963409
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 32074
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.