text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M8


Artikelnummer 3K462892
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3K462892
EAN 4022835376422
UBB 500691000920
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 37642
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.